F1GA231391270 オールマイティHW11L mizuno(ミズノ) 44870265 F1GA231391270 オールマイティHW11L mizuno(ミズノ) 44870265 F1GA231391270 オールマイティHW11L mizuno(ミズノ) 44870265 F1GA231391270 オールマイティHW11L mizuno(ミズノ) 44870265 F1GA231391270 オールマイティHW11L mizuno(ミズノ) 44870265 F1GA231391270 オールマイティHW11L mizuno(ミズノ) 44870265

オールマイティHW11L

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード44870265 品番F1GA231391270
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は16種類から選べます 他の種類を見る

オールマイティHW 11L限定商品『デニムデザイン』〈br〉履き心地に、妥協なし。〈br〉クッション性と安定性を両立するFOAM WAVEと、耐滑性に優れたソールを惜しみなく採用。〈br〉働くのが楽しくなる履き心地です。〈br〉「MIZUNO FOAM WAVE」搭載〈br〉2層の硬度の異なるフォームを波型形状に重ね合わせたミズノウエーブ構造。〈br〉ミズノウエーブの特徴である安定性とクッション性を実現。〈br〉アーチサポートインソール搭載〈br〉土踏まず部分のアーチサポートと足にフィットする立体設計で、アーチを支えて足への負担を軽減。

用途運輸業・建築業・製造業 形状ローカット インディゴブルー×ネイビー 質量(g)約420(26.0cm片方) サイズ(cm)27 長さ(cm)シューレース:110(27cm以上は約120) 機能衝撃吸収、耐滑 材質(甲)天然繊維×人工皮革 安全規格JSAA A種 材質(底部)ゴム底 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー

商品説明動画

ALMIGHTY HW (オールマイティ HW) 商品PV

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
44870265 F1GA231391270 61534420 F1GA240009270 オールマイティHWU11L mizuno(ミズノ) オールマイティHWU11L mizuno(ミズノ) 1足 12,880 税込14,168 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする