曜日別特売
40B19L エコカー・充電制御車対応バッテリー MICAERA 44870396

40B19L エコカー・充電制御車対応バッテリー MICAERA 44870396
40B19L エコカー・充電制御車対応バッテリー MICAERA 44870396

エコカー・充電制御車対応バッテリー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌日出荷とは
端子位置L
バッテリー容量(Ah)5時間率:28
内容量1個注文コード44870396品番40B19L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

安心してご使用頂けるエコノミーモデル。デュアルブックモールド製法により 寿命性を重視した設計です。寿命性はもちろん、エンジン始動性能・充電回復性能もバランスよく設計されたバッテリーです。

付属品取っ手、防爆栓、取付年月日シール高さ(mm)箱:200タイプ6栓式電圧(V)12寸法(幅W×長さL)(mm)126×185総高さ(mm)227フタフラットバッテリー容量(Ah)5時間率:28液入質量(kg)9.1端子位置L

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする