MICAERA
エコカー・充電制御車対応バッテリー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌日出荷とは
端子位置
L
R
L
バッテリー容量(Ah)
5時間率:36
5時間率:28
5時間率:36
5時間率:52
5時間率:55
5時間率:64
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44870414
品番
55B24L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
安心してご使用頂けるエコノミーモデル。デュアルブックモールド製法により 寿命性を重視した設計です。寿命性はもちろん、エンジン始動性能・充電回復性能もバランスよく設計されたバッテリーです。
付属品
取っ手、防爆栓、取付年月日シール
高さ(mm)
箱:200
タイプ
6栓式
電圧(V)
12
寸法(幅W×長さL)(mm)
126×236
総高さ(mm)
227
フタ
フラット
バッテリー容量(Ah)
5時間率:36
液入質量(kg)
11.5
端子位置
L
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500