製品

NM2-23 Jキルト 2人用モッコ アサヒ 44870588 NM2-23 Jキルト 2人用モッコ アサヒ 44870588

Jキルト 2人用モッコ

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード44870588 品番NM2-23
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥14,500 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698

2人用の重量物輸送シートです。
コピー複合機、冷蔵庫など重量物の搬入搬出に活躍します。
コピー複合機、冷蔵庫など重量物の搬入搬出に活躍します。
担ぎ手の肩への負担を少なくするための肩パット付です。
負担のかかるループ部分を補強することにより耐久性がアップしました。

仕様肩当て付(2か所) トラスコ品番584-0060 長さ(mm)1400 幅(mm)800 寸法(mm)2550(ベルト長さ) 質量(kg)2.1 耐荷重(kg)200
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引越用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする