大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(3種)
六角ナット(3種)(細目)(鉄/クローム)(小箱)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
44871967
品番
M30
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M30
材質
鉄
ねじピッチ
2
寸法m(mm)
18
厚さ(mm)
18
規格
3種
寸法S(mm)
46
表面処理
クローム
二面幅S(mm)
46
ねじ山種類
メートル細目