大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(3種)
六角ナット(3種)(切削)(黄銅/クローム)(小箱)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(4000個)
注文コード
44872572
品番
M4
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
材質
黄銅
ねじピッチ
0.7
寸法m(mm)
2.4
厚さ(mm)
2.4
規格
3種
寸法S(mm)
7
表面処理
クローム
二面幅S(mm)
7
ねじ山種類
メートル並目