大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(3種)
六角ナット(3種)(切削)(黄銅/クローム)(小箱)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
44872597
品番
M6
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
材質
黄銅
ねじピッチ
1
寸法m(mm)
3.6
厚さ(mm)
3.6
規格
3種
寸法S(mm)
10
表面処理
クローム
二面幅S(mm)
10
ねじ山種類
メートル並目