大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(4種)
六角ナット(4種)(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(55個)
注文コード
44874417
品番
M20
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M20
材質
ステンレス
ねじピッチ
2.5
寸法m(mm)
16
厚さ(mm)
16
規格
4種
寸法S(mm)
30
寸法e(mm)
約34.6
寸法C(mm)
約0.6
二面幅S(mm)
30
寸法dw1(Φmm)
28.5
ねじ山種類
メートル並目