※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の その他六角ナット
六角ナットユニファイねじ細目(UNF)(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(700個)
注文コード
44874961
品番
5/16-24
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
5/16
材質
鉄
山数
24
寸法m(mm)
6.9
厚さ(mm)
6.9
寸法S(mm)
12.7
表面処理
ユニクロ
二面幅S(mm)
12.7
ねじ山種類
UNF