男女兼用パンツ DL2959

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 ブラウン サイズM 注文コード44875768 品番DL2959-6
参考基準価格(税別)¥8,400 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は色・サイズなど21種類から選べます 他の種類を見る

経年劣化しない麻調デニム生地が特徴です。
綿デニムのような色落ちがほぼ無いのでいつまでもきれいな色のままを保ちます。
麻は入っていませんが麻のようなドライなタッチ感、適度なハリコシが着用時に高級感を表現します。
ワンタックのゆったりテーパードシルエット、脇ゴム入り。
ストレッチもありますのでストレスの無い履き心地を体感できます。
色々な新しいコンセプトが生まれてくる中、色展開もそういったシーンにマッチする3色を用意しています。

仕様脇ゴム入り・フロントボタン留め ブラウン サイズM 混率(%)麻調デニム[ポリエステル65%・綿35%] 股下(cm)74 ウエスト(cm)74.5 機能制電・ストレッチ 股上(cm)26.5 ヒップ(cm)111

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする