パイン集成材

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可車上渡し
内容量1枚注文コード44883845品番P18353【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

木目がきれいなパイン材です。 加工がしやすくDIY材として最適です。

特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。長さ(mm)910幅(mm)350厚さ(mm)18寸法(mm)18×350×910商品状態※理由あり(未使用・開封済)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※2mを超える商品につきましては、一部お届けできない地域がございます。悪しからずご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする