シライ シグナルスリング

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 44884694 品番 SE3N-25X0.75
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

JIS3等級のベルトスリングです。
摩耗などにより白い芯が見えたら交換の目安となり安全管理に最適です。
軽くて作業性抜群、優れた耐久力です。
高強力リサイクルポリエステルを使用した、エコマーク認定商品です。

用途
重量物などの荷物を運搬する際の玉掛け作業に。
傷つけたくない吊り荷に。
玉掛け、重量物運搬、鋼材・鋼管・鋼板等の運搬
種別エンドレス形 材質ポリエステル 質量(kg)0.18 ベルト幅(mm)25 規格JIS B 8818規格品 等級JIS3等級 使用荷重(t)1.6(最大) 全長(m)0.75 エコマーク認定認定 最大使用荷重(t)1.6 ベルト厚(mm)8〜9 エコマーク認定番号22105003
取扱説明書:(3.95MB)
注意
※繊維製品ですので寸法に多少の誤差があります。2本組などで厳密な長さ揃えが必要な場合には事前にご相談ください。
※荷物の鋭利な角や摩擦によってベルトスリングなどの繊維スリングを傷つける恐れがある箇所には、必ずコーナーパットなどの当て物を使用してください。
※当て物を使用していても荷物の横滑りや周囲の壁や物への接触、加圧などによりスリングが損傷および切断する可能性がありますので作業環境には十分に注意してご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする