エレクトリックトルクセッターセット

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード44886094 品番ETS-800X
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879,780
販売価格(税別)
799,800

大型車のホイールナットの脱着作業に開発された充電式のトルクセッターです。
取り回しが容易なコードレス式です。
3種類の設定トルクをワンタッチで切替えができます。
大きく明るい表示パネル(締付けトルクはLED表示、設定トルクは液晶画面)1バッテリーで約200本の締付け作業が可能です。
ワンタッチで最大800N・mの緩め作業が可能です。
「本締め」からの作業に!

セット内容ETS-800X製品本体、電池パック(21.6V・4Ah)×2個、充電器、コンビソケット1SQ×21SQ・41HEX、ソケット1SQ×33HEX、反力受けC.P(JIS標準)、反力受けC.P(ISO8・10)、プラ段ケース黒、緩衝材ブルー 全長(mm)449(ソケット無) 質量(kg)6.6(電池パック付) 差込角(mm)25.4 全高(mm)310(ソケット無) 最大トルク(N・m)800 無負荷回転数(min-1[r.p.m])7 騒音レベル(dB(A))73 設定トルク(Nm)200〜800

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする