BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の のこぎり
BIGMAN(ビッグマン)の のこぎり本体
BIGMAN(ビッグマン)の 片刃鋸
替刃式折込鋸 本体解体リサイクル用BIS4
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
44886417
品番
BIS4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
替刃式で経時的(ネジ止め式)
折込時、長さ約24cmのコンパクト設計。
用途に応じて、刃の角度を2段階で切替できる。
エラストマー樹脂(合成ゴム)製の柄で滑りにくい。
用途
粗大ゴミの解体・切断に色々な素材に使える。
鉄・プラスチック・アルミニウム・カーペット・木材・集成材など。
材質
刃材:SK材/固定金属:スチール、ポリプロピレン樹脂/ネジ:スチール
材質(グリップ)
スチール、熱可塑性エラストマー樹脂
板厚(mm)
0.7/(ピッチ)1.5(17山)
折込
折り畳み式
適合材
厚み3mm以下の鉄:◎/厚み50mm以下のプラスチック:〇/厚み10mm以下のアルミニウム:◎/カーペット:◎/木材・集成材〇
硬度HRC
(刃先)60
刃渡り(mm)
210