BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の ハンマー
BIGMAN(ビッグマン)の 片口ハンマー
鏡獅子 唐紙型玄能
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
44886435
品番
KG-21
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
先端部はカシメ・各種組立・ひずみ取り・ふすま張替えに。
用途
先端部はカシメ・各種組立・ひずみ取り・ふすま張替えに。
長さ(mm)
300
形状
唐紙型
質量(g)
175
頭径(Φmm)
17
材質(柄部)
樫
寸法(cm)
30×7×1.9