BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の ハンマー
BIGMAN(ビッグマン)の 片口ハンマー
鏡獅子 先切玄能
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
44886444
品番
KG-01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
先端部はカシメ・釘シメに使用できます。
用途
先端部はカシメ・釘シメに使用できます。
長さ(mm)
305
形状
先切型
質量(g)
226
頭径(Φmm)
18
材質(柄部)
樫
寸法(cm)
30.5×9.5×2.3