BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の ハンマー
BIGMAN(ビッグマン)の 片口ハンマー
鏡獅子 先切型下腹玄能
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
44886478
品番
KG-05
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
頭が短い形状で狭い所での釘打ちに便利です。
用途
頭が短い形状で狭い所での釘打ちに便利です。
長さ(mm)
360
形状
先切型
質量(g)
522
頭径(Φmm)
30
材質(柄部)
樫
寸法(cm)
36×10×3.3