BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の ハンマー
BIGMAN(ビッグマン)の 両口ハンマー
鏡獅子 両口玄能
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
44886530
品番
KG-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
平面で打ち反対側(凸面)打ち込むと打痕を残さずに打てます。
用途
平面で打ち反対側(凸面)打ち込むと打痕を残さずに打てます。
長さ(mm)
330
形状
両口型
質量(g)
310
頭径(Φmm)
225
材質(柄部)
樫
寸法(cm)
33×7.5×2.3