BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の スパナ/レンチ
BIGMAN(ビッグマン)の ラチェットレンチ
BIGMAN(ビッグマン)の 片口ラチェットレンチ
アルミ両口ラチェット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
44886618
品番
ATS-302
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
同メーカーのスチール製両口ラチェットに対して、35%軽量のアルミニウム製両口ラチェットです。アルマイト塗装にゴールドソケットの組み合わせ。軽量アルミ仕様。サイズによって異なるカラーリング。
用途
足場組みの番線締め付け、穴合わせに最適な曲シノ付。
仕様
12角サーフェイス
材質
アルミ
寸法(mm)
245×50×40
全長(mm)
245
色
ブルー
質量(g)
190
対辺寸法(mm)
19×24
穴径(mm)
落下防止穴:5
厚さ(cm)
5.1
ギア数
30
注意
※たたいたり、こじたりすると変形または破損する恐れがあります。ボルト・ナットを奥まで入れて、しっかりとくわえて作業をおこなってください。
※パイプなどの接続、足や体重をかけてのご使用は、本体の破損やケガの原因となり危険です。