デスク

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 44887300 品番 100-ERD041W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

ガスシリンダーを両脚に内蔵させた上下昇降デスクです。
昇降範囲は683〜1070mmです。
天板はきれいなホワイト色を採用。
脚フレーム後方にはキャスターを装着。
簡単な移動ができます。
脚フレーム前方はアジャスターを装着。
床面からの高さも低くしているので、キャビネットやワゴンなどをフレームをまたいで設置することができます。
使用する人の最適な高さに素早く変更することができます。
レバーは左右のどちらかを引くと昇降します。
(降ろすときは引いたレバーの反対側の天板を押すようにして下げます)
作業台として使用することもできます。
注意事項※天板を上下させる際に天板上には耐荷重を超える荷重を掛けないでください。
天板が急降下しけがや製品破損の原因となります。
天板を下げる際は、レバーを引く手と反対側の手を天板上部から下方へ押し込むとスムーズに行うことができます。

色(天板)ホワイト 色(フレーム)ホワイト 付属品キャスター(前方)、アジャスター(後方) 仕様【必要工具】プラスドライバー、手袋【マンセル値】該当なし 材質天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 幅(mm)1200 質量(kg)約23.3 ホワイト 奥行(mm)600 寸法t(mm)(天板)15 耐荷重(kg)10 キャスターあり 梱包数1 形態(出荷)ノックダウン組立式 保証期間初期不良のみ 生産国中国 組立時間30分 高さ調整範囲(mm)683〜1070 昇降方式ガス昇降式 総耐荷重(kg)(昇降時)10、(静止時)40 アジャスターあり 六角レンチ(mm)4.5 組立人数1
取扱説明書:日本語組立説明書あり

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする