液晶モニタアーム

商品レビューを投稿する
当日出荷 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44887397 品番100-LASM007
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

VESA規格(75×75、100×100、200×100、200×200)の取付け部に対応した壁面用モニターアームです。
壁面とモニターアームの水平がとりやすい、水平器付きです。
ディスプレイ取り付け部のチルト角度は-5°〜15°です。
モニタ接触部にはシリコンを採用しておモニターと密着するためりしっかり取付出来ます。

付属品モニタ取付用ボルト:(M4×12)×4、(M4×30(M5×12)×4、(M5×30)×4、(M6×12)×4、(M6×30)×4、(M8×12)×4、(M8×30)×4スペーサー×4壁取付用:タッピングボルト(5.5×50)×4、アンカー×4 仕様チルト:-5°〜15°、画面数:1台【必要工具】プラスドライバー、手袋 材質スチール+エポキシ樹脂粉体塗装 寸法(mm)(付属スペーサー)約10 質量(kg)(対応モニタ)最大30 梱包数1 アーム長さ(mm)64〜554 形態(出荷)ノックダウン組立式 取付け方法壁面 組立時間30分 色(フレーム)シルバー 適合モニターサイズ43インチ VESA対応75×75、100×100、200×100、200×200 六角レンチ(mm)6 組立人数2
注意
※取付けには特別な技術が必要ですので、必ず専門業者へご依頼ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする