サンワダイレクト
サンワダイレクトの 看板・POP・掲示用品
サンワダイレクトの インフォメーションスタンド
サンワダイレクトの ポスタースタンド
コルクボード
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
44887616
品番
100-SCB001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
メモや写真、書類の一時貼り付けに最適です。
ご家庭から業務用メニューボードなど、幅広く使えるコルクボードです。
付属品
壁掛金具
仕様
マンセル値:該当なし【必要工具】プラスドライバー、手袋
材質
コルク
梱包数
1
形態
(出荷)ノックダウン組立式
組立時間
20分
色(フレーム)
木目
組立人数
1