曜日別特売
100-SPSTN02 スタンド サンワダイレクト 44887668

100-SPSTN02 スタンド サンワダイレクト 44887668
100-SPSTN02 スタンド サンワダイレクト 44887668
100-SPSTN02 スタンド サンワダイレクト 44887668
100-SPSTN02 スタンド サンワダイレクト 44887668
100-SPSTN02 スタンド サンワダイレクト 44887668
100-SPSTN02 スタンド サンワダイレクト 44887668
100-SPSTN02 スタンド サンワダイレクト 44887668
100-SPSTN02 スタンド サンワダイレクト 44887668
100-SPSTN02 スタンド サンワダイレクト 44887668
100-SPSTN02 スタンド サンワダイレクト 44887668
100-SPSTN02 スタンド サンワダイレクト 44887668
100-SPSTN02 スタンド サンワダイレクト 44887668

スタンド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台注文コード44887668品番100-SPSTN02
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798

スピーカーの高さ、角度を変える事で音を耳に届きやすくし、モニタリング環境を改善します
スピーカーの位置を上げることでスペースを広く使うことができます。
金属製のスピーカースタンドは、音の振動を吸収してくれるためクリアな音になります。
ケーブルホルダー付きで綺麗な配線が可能です。

付属品ケーブルクランプ×2仕様【必要工具】プラスドライバー、手袋材質シリコン、スチール+エポキシ樹脂粉体塗装、ブラスチック寸法t(mm)(天板)3寸法D(mm)(天板)230寸法W(mm)(天板)230梱包数1形態(出荷)ノックダウン組立式支柱径:Φ32、Φ38高さ調整:290~400mm(無段階)チルト:-15°~+15°パン:180度組立時間20分総耐荷重(kg)10六角レンチ(mm)3組立人数1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする