キャスターカバー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5個) 注文コード44887774 品番150-CASTCV1GY
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

床のケーブル類やペットの脚など、キャスターが踏んでしまうことを防止するキャスターカバーです。
直径50〜80mmのキャスターに対応。
サンワサプライ製のほとんどのイスに対応することが可能です。

材質耐衝撃性ポリスチレン(HIPS) グレー 適合サイズ(mm)(キャスター)直径50〜80、内側直径:85 入数5 材質(部品)(主要成型)耐衝撃性ポリスチレン(HIPS)
注意
※ケーブルが引っかかったまま無理に移動するとケーブルが抜ける、又は引っ張られ落下など、機器が破損する可能性がありますので、ご注意ください。
※適応内サイズのキャスターでもストッパー用のツマミが付いている商品には対応しないことがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子オプションパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする