チェア

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44888088 品番150-SNCL031
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

素材はソフトな手触りが特長的なPUレザーを使用しています。
背もたれ部と座面はクッション製性も高く、すわり心地も抜群です。
肘掛け部にもクッションが付いていることで、嫌なゴツゴツ感も解消しました。
背・座ロッキングでゆったりできます。
座面下のレバー一本で座面の高さが調節できます。
可動式の肘を装備しており、邪魔なときは後ろへ跳ね上げて、収納できます。

色(張地)ブラック 全高(mm)1035〜1115 座面寸法(幅×奥行)(mm)520×490 本体質量(kg)14.8 付属品六角レンチ 仕様【必要工具】手袋 材質張地 PUレザー キャスター材質 ナイロン 幅(mm)約680 ブラック 高さ(mm)約1035〜1115 奥行(mm)約700 寸法H(mm)(背もたれ)600 キャスターなし 材質(キャスター)ナイロン 張地(背面/座面)PUレザー 背もたれハイ、背座一体ロッキング 肘掛あり(可動肘,跳ね上げ式) 寸法W(mm)(背もたれ)490 梱包数1 機能ロッキング 形態(出荷)ノックダウン組立式 組立時間30分 座高(mm)約445〜525 材質(座面)ウレタン 入数1 肘高さ(mm)670、(最大)750 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)520×490 生地PUレザー 総耐荷重(kg)100 材質(部品)(主要成型)木材、ウレタンフォーム、PP、ナイロン 脚幅(mm)680 六角レンチ(mm)5 組立人数1 ハンガーなし ランバーサポートなし 色(座面)ブラック ヘッドレストあり オットマンなし

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする