キャリングバッグ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44888350 品番200-BAGBP026BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

パソコンを分けて収納できるダブルルームの大容量
背面は通気性の良い特殊構造で快適な装着感
いろいろなアクセサリーを整理収納できる内装ポケット
カードポケット、USBコネクタ付き

仕様マチ拡張なし、キャリーサポーターなし ブラック 容量約18 質量(g)約890 対応機種13.3型ワイドまでのノートパソコン 材質(表地)ポリエステル 気室数2気室 撥水加工あり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする