車載テーブル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44888666 品番200-CARTB001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

車のハンドルに取り付けできる、ハンドルテーブルです。
14インチ程度までのノートPCを載せることができ、車内でのモバイルワークに便利です。
使う方やスペースに合わせてテーブルの高さ、角度を自在に調節できます。
調節した設定を保ったまま折りたたんで収納できます。
パソコン操作以外にも、簡単なお食事、地図の確認等、ちょっとしたスペースがほしい時に便利です。
ヘッドレスト部を使っての設置により、後部座席での使用ができます。

セット内容本体 適合機器14インチ程度以下のノートPC 設置方法ハンドルに取付、 ヘッドレストに取付 適合車種ハンドル直径が40mm以下の車種 適合寸法(mm)W350×D220mm以下 ヘッドレストシャフト間距離が280mmのヘッドレスト
注意
※運転中には使用しないでください。
※肘を置くなど、耐荷重以上に力を加えないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする