セット内容本体、単四乾電池(テスト用) ×1、取扱説明書・保証書
材質真鍮 他
タイプペンタイプ
電源単四乾電池 ×1本
電池単四乾電池充電池にも対応
表示LED(通電)緑色
使用環境温度(℃)約0〜40
レーザー出力最大1mW
ボタン数1
レーザークラスクラス2
レーザー波長(nm)515
使用場所屋内
レーザー可視光半導体レーザー、照射有り、(直径)5mm※5〜20mmで調整可能※照射距離が3mの場合
照射方式点型※照射サイズを4倍まで調整可能
レーザー光色エメラルドグリーン
レーザー到達距離(m)(最大)約200※夜間使用時※使用環境によって異なります。
照射時間(時間)(連続)15※メーカー内テスト値であり、保証値ではありません。※長時間連続して使用し続けると発熱し、レーザー光が弱くなる場合があります。
ボタン仕様レーザー照射ボタン