USBハブ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コネクタ形状(ダウンストリーム)USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0) Aコネクタ メス×3USB Type-Cコネクタ メス×1※PD充電には対応していません。/(アップストリーム)USB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ メス/USB Type-A(PC接続側) 注文コード44889637 品番400-HUBA065NBK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
この商品はコネクタ形状など4種類から選べます 他の種類を見る

クリップで机やモニタにとりつけられるUSBハブです。
USB Aポートが3個USB Type-Cポートが1個付で合計4台のUSB機器を接続することができるUSBハブです。
USB3.2 Gen1(5Gbps)[理論値]の転送速度に対応しています。
薄型で持ち運びに便利なサイズです。
ケーブル直付けなのでケーブルをなくす心配がありません。

セット内容取扱説明書 ポート数(合計)4ポート 電源バスパワー ケーブル長(m)約1.5 対応OSChromeOS※ChromeOSの対応はメーカーWEB対応表をご覧ください。/macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12〜10.15、OS X 10.11/Windows11、10、8.1、8 コネクタ形状(ダウンストリーム)USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0) Aコネクタ メス×3USB Type-Cコネクタ メス×1※PD充電には対応していません。/(アップストリーム)USB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ メス/USB Type-A(PC接続側) 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USBポート(USB A)を持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)ポートが必要です。※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。※記載の社名及び製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。 インターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)※USB3.2 Gen1はUSB-IF(USB Implementers Forum )によりUSB3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。 供給電流(mA)約900最大(全ポート合計)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。 通信速度5Gbps、 480Mbps、 12Mbps、 1.5Mbps(理論値)
注意
※本製品の最大転送速度はUSB3.2 Gen1(5Gbps)[理論値]になります。
※本製品はUSB3.2 Gen1に対応しておりますがUSB3.1 Gen1の理論値(5Gbps)の転送速度を保証するものではありません。
※本製品のUSB AポートにはUSB2.0/1.1規格の機器を接続できますが、転送速度はUSB2.0/1.1の転送速度になります。
※本製品のType-Cポート(メス)はMacbookなどのパソコンの充電には対応しておりません。
充電アダプタは接続しないようにして下さい。
※本製品はUSBハブですが全てのUSB機器に接続、動作を保証できるものではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする