曜日別特売
400-MABT191 ブルーLEDマウス サンワダイレクト 44889795

400-MABT191 ブルーLEDマウス サンワダイレクト 44889795
400-MABT191 ブルーLEDマウス サンワダイレクト 44889795
400-MABT191 ブルーLEDマウス サンワダイレクト 44889795
400-MABT191 ブルーLEDマウス サンワダイレクト 44889795
400-MABT191 ブルーLEDマウス サンワダイレクト 44889795
400-MABT191 ブルーLEDマウス サンワダイレクト 44889795
400-MABT191 ブルーLEDマウス サンワダイレクト 44889795
400-MABT191 ブルーLEDマウス サンワダイレクト 44889795
400-MABT191 ブルーLEDマウス サンワダイレクト 44889795
400-MABT191 ブルーLEDマウス サンワダイレクト 44889795
400-MABT191 ブルーLEDマウス サンワダイレクト 44889795
400-MABT191 ブルーLEDマウス サンワダイレクト 44889795

ブルーLEDマウス

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード44889795品番400-MABT191
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

左右方向のスクロールが可能なサイドホイール搭載のBluetoothマウスです。
Excel作業やWebページ閲覧時に左右方向に楽にスクロールできます。
※Office2016以降対応。
手にフィットする持ちやすい形状です。
最大3台の端末にペアリングができ、接続先を切り替えることが出来るマルチペアリングに対応しています。
ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。
Bluetooth Ver.5.2規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。
通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。
スマートフォンやタブレットなどでも使用できます。
※Android OS搭載でもBluetoothマウスに対応していない場合があります。
使用されている製品の仕様をよくご確認ください。
不使用時の電池消耗を抑える、電源スイッチ付きです。
サイドに2ボタン搭載で、Webブラウザ等での「戻る」「進む」の操作をスピーディーに行えます。
※Apple Macシリーズでは使用できません。
カーソルスピードを1000・1600・2400カウントの3段階で切替えることができます。
WEBサイトよりボタン割り当てソフト「SANWA SUPPLY Mouse Utility」をダウンロードすれば、ホイールボタン、サイドボタンに 機能の割り当てができます。
※Windowsのみで使用できます。

仕様横スクロール機能あり、静音:左右ボタン、 サイドボタンセット内容マウス、充電用ケーブル、取扱説明書・保証書ブルーサイズ中型適合規格Bluetooth Ver.5.2(BLE) Class2ケーブル長(m)(付属)約1.2対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.13~10.15/iPadOS 16~13/iOS 16~13/ChromeOS/Android 12~8接続方式Bluetooth対応機種Bluetooth5.2 HOGPプロファイルに対応したWindows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット、Apple Macシリーズ ・iPad・iPhone、Chrome OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン※Macシリーズでは、サイドボタンはご使用になれません。※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。※機種により対応できないものもあります。※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。分解能1000、 1600、 2400※カウント切替えボタン付き電池充電池ボタン数5連続動作時間約100時間連続待機時間約12500時間ホイール数1個プロファイルHOGP (HID over GATT Profile)通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。読取方式光学センサー方式(ブルーLED)電波周波数2.402GHz~2.480GHz使用可能日数約70日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(新品の単四アルカリ電池使用時)※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。マルチペアリングありボタン仕様左ボタン、右ボタン、ホイール(スクロール)ボタン、戻るボタン、進むボタン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする