カセットテープ変換プレーヤー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44889969 品番400-MEDI043
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298

カセットテープとUSBメモリの再生や録音、ラジオの再生、録音ができるラジオカセットレコーダーです。
カセットテープの音源をUSBメモリに、パソコンを使わずに直接保存することができます。
カセットテープの音源をMP3変換することで、保管場所を取らず、半永久的に保存できます。
AM/FMラジオを聴くことができ、カセットテープへの録音も可能です。
USBメモリの音声データをカセットテープに録音することも可能です。
ヘッドホンやイヤホンを接続して使用することができます。
電源は、電源コードまたは単三乾電池4本で使用することができます。
本体内蔵の録音マイクで周囲の声を拾うことができ、講演などの演者の前に置くことで、話した内容を録音することができます。

仕様(接続端子)2Pメガネプラグ メス、音声ビットレート:128kbps、ハードウェアエンコード、(トラック方式)コンパクトカセットモノラル、キャプチャー方法:メモリに直接保存(パソコン不要) セット内容本体、電源コード、取扱説明書・保証書 消費電力(W)約4 電源AC100V 50/60Hzまたは、単三乾電池×4※乾電池は付属していません。 ケーブル長(m)約1.5 周波数範囲(Hz)【カセットテープ】再生時:60〜10000、録音・再生時:100〜10000【USBメモリ】再生時:100〜10000、録音・再生時:125〜10000 使用時間テープ再生:スピーカー/約30時間、イヤホン/約40時間、USBメモリ再生:スピーカー/約25時間、イヤホン/約35時間、FMラジオ再生:スピーカー/約45時間、イヤホン/約50時間、AMラジオ再生:スピーカー/約47時間、イヤホン/約52時間※乾電池を使用し音量50%で再生時の目安 サンプリング(レート)44.1kHz 対応メディアUSBメモリ、(ファイルシステム)FAT32 保存形式USBメモリ 接続端子(メモリー)USB Aポート スピーカー1W 音声記録MPEG-1(mp3) アンテナFM:ロッドアンテナAM:内蔵アンテナ 記録時間約950KB/分※カセットテープの音源をUSBメモリへ録音する場合 テープ(対応)ノーマルポジション(Type I) 受信局FM:76〜108MHzAM:530〜1600kHz 音声入力カセットテープ+マイク入力 適合容量(GB)(メディア)32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポータブルオーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする