拡声器スピーカー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44890109 品番400-SP105
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

サンワダイレクトオリジナル商品
両手が自由に使えるハンズフリー拡声器スピーカーです。
装着しても目立たない超小型サイズながら、はっきり大音量で伝わる最大10Wの出力が可能です。
背面クリップ付きでベルトなどへの取り付けとストラップ取り付けの2通りが可能で、お好みの使い方が可能です。
USBメモリやmicroSDカードに保存されたMP3音楽データを再生可能です。
USBメモリやmicroSDカードへの録音モードも搭載。
有線ヘッドマイクから入力された音声を録音しmicroSD/USBメモリプレーヤーモードで繰り返し再生することができます。

仕様電池1個あたりのセル数:1、電池当たりのワット時:8.14Wh セット内容拡声器スピーカー×1ヘッドマイク×1ストラップ×1USB-ACアダプタ(DC5V 1000mA)×1USB充電ケーブル(約0.7m)×1取説書×1 材質ABS樹脂 質量(g)(電池)45.5 最大出力(W)スピーカー:(実用)10 ケーブル長(m)約1 使用温度(℃)-10〜45 サイズ(inch)(スピーカー)2.5(直径約66mm) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×40×100 連続使用時間マイク使用で約10〜12時間程度(中間音量)※使用状況によって異なります。 周波数特性(スピーカー)100Hz〜13000Hz、(マイク)100Hz〜10000Hz 消費電流(mA)0.5以下(供給電圧3V) 入力信号ケーブルマイク(-50dB 〜 -46dB) 充電時間約3〜5時間 使用電池1個 電池リチウムイオン電池(18650)Φ18.3×65.3mm バッテリー容量(Ah)2.2 S/N比60db以上 スピーカー密閉型フルレンジスピーカー 外部入力USBメモリ、microSDカード(32G以下) 充電方式ACアダプタ DC5V/1A マイク/スピーカー(マイク)単一指向性エレクレット型 保管温度(℃)-20〜60(400-SP105のバッテリー情報) インピーダンス(Ω)(ロード)4 電池構造正極、負極、セパレーター、電解液 ジャック径(Φmm)(マイクジャック)3.5 動作電圧(V)1〜5 リチウム含有量(g)0.68
注意
※音楽再生しながらマイク入力はできません。
外部音声入力(AUX IN)も搭載しており、スマートフォン・iPhoneからの音楽再生(3.5mmステレオミニ接続)が可能です。
※音楽再生しながらマイク入力はできません。
※本製品は防水構造ではありません。
※屋外での使用目安として30人程度、屋内の比較的静かな環境では50人〜60人程度への案内が可能です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする