スピーカー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44890136 品番400-SP107
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798

木製キャビネットで箱鳴りを抑えながら迫力のある重低音の再現が可能です。
AC電源内蔵なので大きなACアダプターが必要なくコンセントのスペースも省スペースで使えます。
メインスピーカー10W×2,ツイーター出力5W×2の最大出力30Wのハイパワースピーカー。
3インチのウーファーユニット搭載。
バスレフ型で低音を増幅させ、迫力のある低音が出ます。
1インチのツイーター搭載で綺麗な高音の再生が可能です。
高音・低音の調節のボタンが独立しており、自分好みの音質に調整が行えます。
操作のしやすい前面ボタン。
スピーカー設置後も背面に手を伸ばさなくても簡単に操作ができます。
パソコン以外にもTVなどでの使用にも最適です。

仕様ツィーターサイズ:1インチ セット内容3.5mmオーディオケーブル、AC電源コード※各1.5m、取扱説明書、RCA-3.5mm Cable(約1.5m(ブラグ含む) 電源内蔵 最大出力(W)(実用)30メインスピーカー(10W×2)ツィーター(5W×2)RMS20 ケーブル長(m)約1.5オーディオケーブル、AC電源ケーブル 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×128×200 外部出力3.5mmイヤホンジャック 周波数特性35〜20000Hz 入力端子RCA-3.5mm スピーカーバスレフ型フルレンジスピーカー、3インチ インピーダンス(Ω)(ロード)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする