サンワダイレクト
サンワダイレクトの PCパーツ
サンワダイレクトの 内蔵HDD
サンワダイレクトの HDDスタンド
デュプリケーター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44890206
品番
400-USBDU
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
パソコンなしでUSBメモリをコピーできるUSBデュプリケーター
完全非同期式コピー
最大33MB/Sの高速転送
いろいろなフォーマットに対応
セット内容
電源ケーブル
適合規格
SD・microSD※コピープロテクトがされているメモリは使用できません。
枚数
(同時書込)7個
バッファメモリ
128MB
対応フォーマット
FAT16/32、exFAT、NTFS、Mac(HFS+)、Linux(Ext2/3/4)
耐久性
USBポート:約1500回※あくまでも目安であり耐久性を保証するものではありません。
転送速度(MB/sec)
(Read)約33、(Write)約31
読込速度
(最大)31MB/s
撥水加工
無し