付属品CAT6A LANケーブル1m
仕様(色配線)TIA/EIA-568B、100%導通検査
材質PURジャケットケーブル
形状スタンダードタイプ、 屋外用、 巻取りタイプ、丸型ケーブル
色ブラック
直径(Φmm)ドラム:240
規格カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合
ケーブル長(m)40(延長部)
構造(ケーブル導体)単線
コネクタ形状RJ-45メスコネクタ/RJ-45メスコネクタシャッター付き
適合機器光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応※ギガビット接続については、接続する他の機器・ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。
周波数特性500MHz
芯数(ケーブル)8芯(4P)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×203×310
コネクタあり
ケーブル外径(Φmm)8
シールドSFUTP
結線方式ストレート結線
使用場所屋外
通信速度10Gbps
導体単線
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送速度(Gbps)10
伝送帯域(MHz)500
導体サイズ(AWG[mm2])23
カテゴリーCAT6A