USB TypeCケーブル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード44890669 品番500-USB074-2
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

USB Type-Cポートを持つパソコンやタブレット端末などと、USB機器(USB2.0 Type-Cポートを持つ機種)を接続を接続するためのケーブルです。
熱可塑性エラストマー素材の被覆を採用しているため、従来のケーブルよりも柔らかく、束ねても絡みにくいケーブルです。
ケーブルの内部にはケブラー繊維の補強材を使用しています。
これにより、折り曲げ耐久試験12000回、荷重試験40Kgの試験をクリアしました。
USB PD100W対応(eMarker内臓)USB PD(USB Power Delivery)に対応しています。
USB PD対応の機器、環境では最大100W(DC20V/5A)の電源供給が可能です。
※供給電源はPD対応の機器や電源の仕様により異なります。
USB2.0対応 USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルです。
USB2.0で規定されたケーブル電気特性を満たしていますので、USB2.0の機器を接続することができます。
両面させるUSBType-C(タイプC)コネクタ採用コネクタの表・裏を気にせず使える USBタイプCコネクタを採用しています
金メッキピン錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。

仕様USB PD:最大 DC20V/5A(100W) ホワイト 種類USB2 規格USB2.0/USB1.1、(MD)USB2.0 ケーブル長(m)約2(コネクタカバーの長さ含む)、(MD)2〜2.99 コネクタ形状Type-Cコネクタオス-USB Type-Cコネクタオス(USB2.0 Type-Cコネクタオス - USB2.0 Type-Cコネクタオス) 対応機種<パソコン>各社パソコン、Apple MacBook、MacBook Proシリーズなど※USBポート(USB Type-Cメス)を持っている機種に対応します。<端末機器>各社スマートフォン、タブレットなど※USBポート(USB Type-Cメス)を持っている機種に対応します。<周辺機器>USB Type-Cコネクタ(メス)を持つ周辺機器<ACアダプタ>各機種に対応しているUSB ACアダプタ※USB Type-Cコネクタメスを持つ機種※USB PD(USB Power Delivery)での充電に対応しています。(最大DC 20V5A)※端末機器に本体ケースを使用している場合に、コネクタが挿さらない場合がありますので、その時には本体ケースを外してご使用ください。※使用環境、使用機種により対応できない場合もございます。 UL規格(線材)NON UL ケーブル径(Φmm)約4.2 USBPD(USB Power Delivery)対応※USB PD対応機器に限ります。供給電源はPD対応の機器や電源の仕様により異なります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする