USB Power Delivery(USB PD)規格による最大20Wの出力に対応し、対応スマートフォンなどへ急速充電ができる容量10000mAhのモバイルバッテリーです。
iPhoneに付属もしくは対応したUSB Type-C-Lightningケーブルを利用することで、対応iPhoneにも急速充電に対応します。
USB PD規格に対応したUSB Type-C入出力ポートとUSB A出力ポートを2ポート搭載し、最大3台の機器を同時に充電することができます。
アルミケースがスタイリッシュなスリムデザインで、スマートフォンとの重ね持ちやバッグのポケットなどにも入れやすい薄型タイプです。
接続機器の充電と本体の蓄電に使えるUSB Type-Cケーブルを付属しています。
本体及び内蔵電池を異常発熱から保護する過熱保護機能を搭載しています。
電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高いモバイルバッテリーです。
電池の残量目安を4段階のLEDで確認することができます。