電源タップ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード44890906 品番700-TAP058-2DBRM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

上面&側面交互差込口レイアウトでACアダプタ接続に便利なスリムタイオプの電源タップです。
特殊差込口形状採用でアースピン付きの3Pプラグが差し込めます。
USB充電ポート2個装備。
USB出力合計3.4A仕様で、スマートフォン、タブレットを各1台同時に充電することができます。
スチールに仮固定できるマグネット付きです。
トラッキング火災予防に有効な、絶縁キャップ付スイングプラグを採用しています。

仕様絶縁キャップあり、(主な対応国)日本 外形寸法(mm)約3.4×6.8(コード仕上り) 適合規格PSE適合規格あり コンセント形状2P 定格容量14A・125V 電源コード(m)2 定格出力(USBポート)DC5V・3.4A アース端子なし 差込口ノーマルタイプ、5個口 マグネットあり USBポート数2ポート プラグ形状スイング 導体サイズ(mm2)(コード)VFF1.8×2芯 RoHS指令(10物質対応)対応 間隔(mm)(差込口)64 差込口形状2P 使用可能国日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする