LEDライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44891125 品番800-LED060
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

集中ブースなどに使用可能なT字型のクランプ固定式デスクライトLEDです。
クランプ固定も下から締めずに、デスク上から回して固定できますので、隙間は入りません。
3関節ある為、手元や必要な場所に調整して明るさ範囲を変えることができます。
5段階の調光がある為、使用シーンによって色を変えることが可能です。
タッチセンサースイッチを採用しており、無駄なく操作ができます。

セット内容ACアダプタ(24V/1A)PSE適合 消費電力(W)約18 電源AC電源 ケーブル長(m)約1.5 アーム長さ(mm)約680 光源昼白色・中間色・白色・電球色・温白色 色温度約2700〜6500K 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約800×500×680 クリップ幅(mm)約15〜95(出しろが70以上) コネクタDC 光束(Lm)約900 調光方式無段階調光

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする