兼由(KANEYOSHI)
兼由(KANEYOSHI)の 食品
兼由(KANEYOSHI)の レトルト/インスタント食品
兼由(KANEYOSHI)の その他レトルト食品/インスタント食品
北海道産 ほたての煮付シリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(65g×24パック)
原材料
ほたて(北海道)、砂糖、醤油、水飴、味醂、昆布エキス、食塩、(一部に小麦・大豆を含む)
注文コード
44891579
品番
ほたての旨煮
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,718
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
原材料
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
北海道で漁獲されたベビーほたてを原料に使用し、醤油ベースの兼由独自の調味液で味付けしております。ごはんのおかずや、お酒のつまみにも最適です。
用途
そのままお召し上がりいただけますが、お好みにより湯せんであたためてお召し上がりください。 湯せんの場合、お湯を沸騰させて火を止め、袋のまま約3分あたためます。
仕様
殺菌方法:気密容器に密封し、加圧加熱殺菌
内容量(g)
65(固形量40g)
名称
ほたて味付
保存方法
高温になる場所、直射日光を避けて常温で保存してください。
原材料
ほたて(北海道)、砂糖、醤油、水飴、味醂、昆布エキス、食塩、(一部に小麦・大豆を含む)
栄養成分
(1袋当たり)エネルギー:65kcal、たんぱく質:8.1g、脂質:0.5g、炭水化物:6.4g、食塩相当量:0.7g
注意
※本品はレトルトパウチ食品です。
※開封するとき中身が飛び出す恐れがありますのでやけどに注意してください。
※開封時切り口で、手を切らないようにご注意ください。
※電子レンジを使用する際は電子レンジ対応容器に移しかえてご使用ください。(直接電子レンジ調理は不可です)
※開封後はお早めにお召し上がりください。
※自動重量選別し充填しているため部位にはバラつきがあります。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません