※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RI-600-03・DC・0-2 簡易定置型二酸化炭素計RI-600リモートセンサー 理研計器 44892900 RI-600-03・DC・0-2 簡易定置型二酸化炭素計RI-600リモートセンサー 理研計器 44892900 RI-600-03・DC・0-2 簡易定置型二酸化炭素計RI-600リモートセンサー 理研計器 44892900 RI-600-03・DC・0-2 簡易定置型二酸化炭素計RI-600リモートセンサー 理研計器 44892900

簡易定置型二酸化炭素計RI-600リモートセンサー

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 電源DC24V±10% 検知範囲0〜2vol% 注文コード44892900 品番RI-600-03・DC・0-2
参考基準価格(税別)¥109,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
この商品は電源・検知範囲など16種類から選べます 他の種類を見る

ビル管理法・事務所衛生基準規則に基づいたCO2測定に
オフィス、教室、会議室など人が集まる場所の大気管理に
ビルの空調、地下駐車場の給排気制御に
植物栽培工場、施設内での二酸化炭素濃度管理に

仕様(故障警報・自己診断)システム異常/センサ接続異常、(伝送)DC4〜20mA(非絶縁・負荷抵抗 300Ω以下)、イニシャルクリア:約 25 秒 質量(g)【本体】約180【リモートセンサ部】約55(ケーブルを除く) タイプ(ガス警報)2 段警報(H-HH) 電源DC24V±10% 構造壁掛型・リモート型 外形寸法【本体】約80(W)×120(H)×35.5(D)【リモートセンサ】約40(W)×96(H)×35.5(D)(突起部は除く) 消費電力DC 仕様:最大 4W 表示(濃度)LCD デジタル表示(5 桁・7 セグメント/緑・橙・赤 3 色バックライト) ※標準ではバックライト OFF 設定になります、(ガス警報)1st:濃度表示及びバックライト点灯(橙)・ブザー/2nd:濃度表示及びバックライト点灯(赤)・ブザー※標準ではバックライト・ブザーOFF 設定になります、(故障警報)内容表示及びバックライト点滅(橙)・ブザー※標準ではバックライト OFF 設定になります。 表示分解能0〜2vol%:0.005vol% 応答時間90%応答 60 秒以内(同一条件下) 検知原理非分散形赤外線吸収式 検知範囲0〜2vol% 使用温湿度範囲0〜40℃(急変なきこと)、90%RH以下(結露なきこと) 指示精度±5%FS 以内(ガス濃度信号出力に対して)(同一条件下) ケーブル(検知部間)リモート専用ケーブル(3m) 検知方式拡散式 動作(ガス警報)自動復帰、(故障警報)自動復帰 警報設定値1st:1.0vol%/2nd:1.0vol%【標準設定値】 検知対象ガスCO2 接点容量DC30V・1A(抵抗負荷) 警報接点(ガス)無電圧接点各 1a・常時非励磁(警報時励磁)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする