※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GW-3 04 腕時計型(装着型)一酸化炭素計 GW-3(C-)水素干渉低減仕様 理研計器 44893460 GW-3 04 腕時計型(装着型)一酸化炭素計 GW-3(C-)水素干渉低減仕様 理研計器 44893460 GW-3 04 腕時計型(装着型)一酸化炭素計 GW-3(C-)水素干渉低減仕様 理研計器 44893460 GW-3 04 腕時計型(装着型)一酸化炭素計 GW-3(C-)水素干渉低減仕様 理研計器 44893460 GW-3 04 腕時計型(装着型)一酸化炭素計 GW-3(C-)水素干渉低減仕様 理研計器 44893460

腕時計型(装着型)一酸化炭素計 GW-3(C-)水素干渉低減仕様

商品レビューを投稿する
45日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 45日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44893460 品番 GW-3 04
参考基準価格(税別)¥90,000 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

世界最小・最軽量クラスの約45g(手首や腕、ヘルメットバンドなどに装着可能)
高機能・高耐久センサ搭載
センサ保証3年(
年1回以上のメーカー点検が条件となります。GW-3(O2)はセンサ保証1年となります。)
水素干渉をほとんど受けない一酸化炭素センサ(水素干渉低減仕様)をラインアップ(
製鉄・鉄鋼所など水素の共存環境に対応)
防塵防水構造
本質安全防爆構造

仕様(故障警報)センサ接続・断線、電池電圧低下、校正不良、時計異常、システム異常 質量(g)約45 使用温度範囲(℃)-20〜+60(急変無きこと) 外形寸法(mm)約63(W)×42(H)×22(D) 電源コイン型リチウム電池 (CR2450) 音量(ブザー)80dB以上(30cm) 分解能1ppm(0-300ppm)/10ppm(300-2000ppm) 保護等級IP66/68相当(※IPx8:水深2m/1時間浸漬し、水の侵入なきこと。) 連続使用時間(時間)約2500 機能データロガ(※専用ソフト「データロガマネージメントプログラム SW-GW-3 」は別売品となります【対応OS:Windows7,8,10】)、バイブレーション、ワンタッチ校正、ピーク値表示、温度表示 使用湿度範囲0〜95%RH(結露無きこと) 表示範囲0-2000ppm 検知原理定電位電解式 防爆構造本質安全防爆構造(Ex ia UC T4 Ga) 警報方式(ガス警報)3段警報、STEL警報、積算警報 動作(警報復帰)自動復帰(警報)ランプ点滅、ブザー断続鳴動、ガス濃度値点滅、バイブレーション 警報設定値1st 50/2nd 150/3rd 150/積算 150/STEL 200(ppm) RoHS指令(10物質対応)対応 検知対象ガス一酸化炭素(水素干渉低減仕様) サンプリング方式拡散式

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品説明動画

【製品特徴】GW-3シリーズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする