ボンテ コンテナ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44894914 品番 1012
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

インダストリアル風のスチールハンドルが付いた、キャリータイプの収納ボックス。「bonte-ボンテ-」シリーズ。
底面はすのこ状。デスク周りの小物や、DIY用の道具入れに。
同一製品を重ねられる設計。日本製
火のそばに置かないこと。たわし、または磨き粉で磨くと傷が付くことがある。

ホワイト 材質本体/ポリスチレン ハンドル/スチール 質量(g)560 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)14.3×22.8×16 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)143×228×160

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする