ビー・ビー・ワーカー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44895034 品番4型
参考基準価格(税別)¥58,000 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

災害現場・水防訓練・河川工事などで、効率的な土のう作製に最適な世界最速の袋詰め器(土のう製作器)
再生材(ABS樹脂)使用で地球にやさしい。
圧倒的な作業時間短縮。
袋を持たないので安全。
軽くて操作が簡単なので誰でも使える。
小さくて組立が自由なので保管場所をとらない。
維持管理費不要。均一土量の土のうを作製。

使用方法
【袋詰め作業】それぞれの穴に1袋ずつ入れて、袋状部を折り返して蓋をのせる。
【土の投入】蓋の中央部に投げ入れるように入れる。
【土の均し】蓋の上の土を均す。
【上蓋の取外し】上蓋をとる。
【本体の抜き上げ】本体の抜き上げると後はヒモを結ぶだけ。
寸法(mm)540×540×280 仕様1人で1日640袋 材質ABS樹脂 質量(kg)5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

土のうの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/645/
2023-03-20

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする