ビー・ビー・ワーカー

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44895052 品番改良2型
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥330,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

災害現場・水防訓練・河川工事などで、効率的な土のう作製に最適な世界最速の袋詰め器(土のう製作器)
再生材(ABS樹脂)使用で地球にやさしい。
圧倒的な作業時間短縮。
袋を持たないので安全。
軽くて操作が簡単なので誰でも使える。
小さくて組立が自由なので保管場所をとらない。
維持管理費不要。均一土量の土のうを作製。

使用方法
【袋詰め作業】袋とフタの部分との境目で折り返します。
【土の投入】上蓋をして、バックホウで土の投入。
【土の均し】土を均して、蓋を取ります。
【上蓋の取外し】ここで袋の上部をヒモで結びます。
【本体の抜き上げ】本体を上げると、2個完成。
寸法(mm)1030×2080×1200 仕様3人で1日300袋(トン土のう) 材質FRP樹脂 質量(kg)57
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥40,000 / 税込 ¥44,000
北海道地方数量1につき ¥50,000 / 税込 ¥55,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

土のうの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/645/
2023-03-20

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする