M6.5×18×0.8 丸ワッシャー 特寸(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂 44895067

丸ワッシャー 特寸(鉄/3価ホワイト)(小箱)

(1件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(2000個) 注文コード44895067 品番M6.5×18×0.8
販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は外径D・内容量など393種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法M6.5 内径(Φmm)6.5 厚さ(mm)0.8 外径(Φmm)18 材質 種類丸ワッシャー 表面処理3価ホワイト 内径公差(mm)+0.2
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42845223
2021-07-06
用途:
寸法が違う
その他業種

内径φ6mm書いてありながら6.7mmあった
モノタロウなんてあてにならないしミスミで買えばよかった
時間・お金全てを無駄にした買い物でした。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

M6のボルト用のワッシャになりますので、内径Φ6mmと表記をしております。別途担当部署から連絡をさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
855:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする