バイオマス横断幕(小) 三大災害絶滅運動

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード44895255 品番1148010204
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

バイオマス防炎ターポリンを使用した横断幕になります。バイオマス原材料を15%使用した下地フィルムを使用、温室効果ガス排出低減効果のある商品です。製品にバイオマスマークを印字しており、環境配慮をアピールしています。防炎認定を取得したターポリンを使用しています。

用途現場の注意喚起、掲示に。温室効果ガス排出低減効果に。現場の環境配慮に。 仕様周囲PPロープ入、折り返し縫製 寸法(縦×横)(mm)450×1800 表示内容三大災害絶滅運動 NETIS番号QS-230026-A ハトメ上下各4個/ハトメP:450 バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号230061 バイオマス配合率(%)15
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※防炎認定を受けていますが、製品に防炎マークは付いていません。取付用のヒモ等は付属しておりません、別途ご用意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする