運筆力の向上に役立つセット
◎チャック付収納袋入り
材質:水書紙:不織布。サイズ:水書紙:297×210mm、水書き用小筆:軸径9×全長200mm(穂長26mm)、導入用水書き用小筆:軸径8×全長160mm(穂長18mm)、水ペンゴムPUSH型:軸径12×全長166mm(穂長7mm)、画筆箱:250×30×20mm、水ペン:軸径12×全長155mm(穂長7mm)、クリアホルダー:A4。セット内容:水書紙(罫線入り、罫線なし)×各1、水書き用小筆または水ペン×1、画筆箱 ※012010を除く×1、水入れ(スポンジ付) ※012012のみ×1、クリアホルダー×1