六角形の軸で持ちやすい 転がらないので周りを汚しにくい 六角形の軸で持ちやすいデザイン筆です。面相筆、彩色筆、平筆の3本セットです。転がりにくいので机など周りを汚すのを防ぎます。名前シール付 材質:ナイロン、ABS。サイズ:面相筆 中:全長約195mm・穂先約Φ3×15mm、彩色筆 中:全長約202mm・穂先約Φ6×25mm、 平筆 4号:全長約230mm・穂先約Φ13×18mm。セット内容:面相筆(中)×1、彩色筆(中)×1、 平筆 4号×1