YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の 運搬機器
YAMAZEN(山善)の 運搬台車
YAMAZEN(山善)の 平台車
木製平台車
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
44895614
品番
WD-6045 4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,168
販売価格(税別)
¥
12,880
バスケットに入れる
シンプルな木製平台車。重くて大きい荷物もらくらく運べる。
耐荷重(kg)
100
荷台寸法(mm)
600×450
床面高さ(mm)
120
質量(kg)
4.78
用途
事務所や倉庫内での木製台車、キャリーカート、板台車として。
車輪径(Φmm)
75
材質(車輪)
ナイロン
ブレーキ有無
なし
荷台寸法(幅)(mm)
450
材質(車輪・金具)
スチール
特性
軽量、取っ手付き
荷台寸法(奥行)(mm)
600
材質(荷台)
木材